日本マタイ
透明マルチ
(1件のレビュー)
地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
厚さ(mm)
0.02
色
透明
材質
ポリエチレン
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01284876
-
100
135
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
01284867
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください