遮光シートアルミ 50%

遮光シートアルミ 50% - 日本マタイ遮光シートアルミ 50% - 日本マタイ
(2件のレビュー)

真夏の強い日差しを跳ね返し、温度の上昇を抑えます。 強光や高温に弱い植物には必需品です。

アルミ材質ポリエステル+ポリエチレン仕様四隅ハトメ穴付遮光率(%)約50幅(m)2内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01285052-約5024アルミポリエステル+ポリエチレン
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
01285043-約5022アルミポリエステル+ポリエチレン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285052
2021-06-24
用途: 夏季の盆栽遮光時
教育・研究機関

お陰様で猛暑・残暑を乗切ることが出来、感謝しています。

2016-06-08
用途: ベランダの遮光
不動産業

夏至前の一月は50%遮光を使い、それ以降は70%のものに変えてますが、明るく、風通しの良いのが気にいってます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする