日本マタイ
かんたんつる栽培ネット
こんなお得な商品も!
ネット つるもの用 100mm目
モノタロウ
¥
359
~
税込
¥
395
~
(67)
つる性植物の栽培に。 窓辺でつる花を育てれば、日よけとしても楽しめます。
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01285253
-
0.9
1.8
グリーン
ポリエチレン
100角目
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
01285262
-
1.8
3.6
グリーン
ポリエチレン
100角目
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください