曜日別特売

スーパースリム軒裏換気口

スーパースリム軒裏換気口 - BXカネシンスーパースリム軒裏換気口 - BXカネシンスーパースリム軒裏換気口 - BXカネシンスーパースリム軒裏換気口 - BXカネシンスーパースリム軒裏換気口 - BXカネシンスーパースリム軒裏換気口 - BXカネシン
(6件のレビュー)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
軒の出が少ない場合は特に有効です。

用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
タイプ
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282383SS-45ステンレスカラービス×6本60×455アイボリーハーフ40×405
1,430
859
945(税込)
当日出荷
01282392SS-45ステンレスカラービス×6本60×455ホワイトハーフ40×405
1,430
939
1,033(税込)
当日出荷
01282408SS-90ステンレスカラービス×10本60×910ホワイトロング40×860
2,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282392
2024-03-13
用途: 軒裏換気口
建設業・工事業

軽くて取りつけやすいです。使用することがあればまた購入させて頂きます。

対象商品 : 01282392
2021-01-31
用途: 軒裏換気の増設
建設業・工事業

商品の裏側、ビス頭もしっかり塗装されていた、取り付け前の歪みが気になったが特に問題ないです。

対象商品 : 01282408
2020-12-20
用途: 厚みの薄いケイカル貼りの場合の軒天換気
建設業・工事業

ほとんどが軒天厚み12㎜以上の換気金物になっています。換気口の材質の厚みが薄いので取り付けの際に多少のねじれがあるので、もう少し厚みがあると良いと思いますが。価格相対ですかね。

対象商品 : 01282408
2019-06-18
用途: 軒補修工事
建設業・工事業

迅速な対応で商品含めて満足しています。
機会があればまたお願いします

対象商品 : 01282392
2020-05-14
用途: 作業時
島津板金工業建設業・工事業

満足できる商品である、改善点は特に有りませんでした。

対象商品 : 01282392
2020-02-24
用途: 通気、換気用の開口フェイス
建設業・工事業

今回、公共施設の軒裏ではなく壁面に取付ることで使用しました。外観、素材等は問題ありません。製品が薄いせいか、打抜きの形材のためか、多少ねじれています。気にするぐらいではありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする