マツモト
ポリエステル寒冷紗
遮光材の万能選手。 蒸散防止や冬の樹木の養生にも。
長さ(m)
2
幅(m)
1.8
材質
PET
規格
1.8×2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01291578
-
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01291587
-
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください