害虫対策ネット

害虫対策ネット - マツモト
(1件のレビュー)

遮光率90% 網目約1mm 減農薬・無農薬栽培をサポート。軽くて通気性・透水性に優れ銀ライン入で、太陽光線を反射し虫の忌避効果をアップさせます。

内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01291648-ナチュラルHDPE1.8m×5m
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01291657-ナチュラルHDPE1.8m×10m
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 家庭菜園
製造業

大きさも期待通りで質感も良いです。価格帯はもう少し下げてほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする