害虫対策ネット

害虫対策ネット - マツモト

遮光率約40% 網目約1mm 夏場の遮光に! 銀ライン入で太陽光線を反射し、虫の忌避効果をアップし、減農薬、無農薬栽培をサポートします。

内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01291675-HDPE1.8×5m
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
01291684-HDPE1.8×10m
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする