曜日別特売

ハトメ付き遮光ネット70%

ハトメ付き遮光ネット70% - マツモトハトメ付き遮光ネット70% - マツモトハトメ付き遮光ネット70% - マツモト
(23件のレビュー)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。

ブラック遮光率(%)70幅(m)2再生材使用使用内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01291912-7026ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
01291903-7024ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 山野草の盆栽づくりに活用している
不動産業

最近の異常気象で、特に高山植物の夏越しに苦労しているが、70%遮光の
遮光ネットをこの春購入して様子を見ていたところ調子がよいので、追加で購入
しました。

対象商品 : 01291903
2025-09-11
用途: カーポートの紫外線避け
その他業種

カーポートの西陽が強く日除を考えましたが園芸でも使って軽いため、利用しています。
耐久性もまずまずで小雨程度なら雨も防げます
リーズナブルでよいと思います。

2025-07-21
用途: 野菜や果樹の遮光に使うために購入
教育・研究機関

ハトメの部分が丈夫そうなので期待しています。
何年使用に耐えるか、楽しみです。

対象商品 : 01291912
2024-08-07
用途: 天窓の遮光

2枚重ねで使ってます。事務所の西日避けにも使ってますが、6m巾はなかなかなく、
激安なのでリピートします。端の処理もしっかりしていて、大きめのハトメ付きで
安っぽさ感がありません。この商品のファンになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 01291912
2024-05-26
用途: ベランダの日除けとして活用

ハトメがあり使いやすいです。
西陽の日除けとして活用しています。適度に風が通るので思った通りの良い商品でした。

対象商品 : 01291912
2023-08-05
用途: ハトメが1mおきに付いて素晴らしい

ハトメが1mおきに付いて、設置する時にとても便利です。また、遮光性も70%というのが、素晴らしい。多くが95とか100%とかでやり過ぎ。少しは光が漏れて野菜が育った方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01291903
2023-07-05
用途: 家の日差しを遮断するため
セイコー技術株式会社サービス業

夏場の日中の日差しでの熱をこもらせない様にと思い設置したが日差しをカットした分、室内のモワットした感じがブラインドとカーテンの状態時より、かなり抑えられた気がした。建物自体の熱を差引いてもネットを設置した部分のガラスと外壁に直射日光が遮断されたのが役にたっている感じがした。

1が参考にしています
対象商品 : 01291912
2022-07-26
用途: 窓際の遮光に
株式会社遠藤製作所

西日があたる窓際の遮光に2枚重ねで、使用しています。クーラーの効きがよくなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする