曜日別特売

BMようりんST

BMようりんST - 朝日工業
(15件のレビュー)

リン酸、苦土、ケイ酸を主成分とし、各種微量要素を含む肥料です。アルカリ性のため酸性土壌や火山灰土壌でのリン酸補給に適しています。

成分
リン酸17・マグネシウム13・ケイ酸20・マンガン1.0・ホウ素0.50・苦土13
質量(g)
700
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×160
名称
廃版
内容量
1袋(700g)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01295473-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-05
用途: 庭の栄養に
サービス業

庭の栄養補給に買っています。コンパクトな袋で家庭菜園程度には最適です。

対象商品 : 01295473
2023-07-09
用途: 家庭菜園
サービス業

・実つきが良くなり、微量の各種成分がある為、購入。各種野菜、柑橘系などにまき、まだ半年ですが、気持ちだが効果あがある様な感じです。継続していきたいです。

対象商品 : 01295473
2022-06-16
用途: 土の再生時に
農・林・水産業

ヨウリンの中でも
微量要素が入っているので、土を再生する時に使ってます。効き目が長くゆっくり効くので安心です。苦土も入っていて酸度調整も期待してます。

対象商品 : 01295473
2021-07-03
用途: 綺麗な色の花を咲かせたいときに
サービス業

8-8-8の肥料では花つきが良くない。これを蒔くと色も良い。

対象商品 : 01295473
2020-12-13
用途: 家庭菜園の西瓜つくりに
サービス業

来年の西瓜の元肥に使用予定です。収獲時が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品 : 01295473
2020-07-17
用途: 花壇の肥料、土壌改良
木村 秀幸 様(サービス業)

粒状で使いやすく、酸性土壌の改良、家庭菜園野菜の収穫増加、花の咲き具合の良さに役立っていると思う。量も家庭用には適切と思う。

対象商品 : 01295473
2018-07-30
用途: 家庭菜園でトマト、ナス、ピーマン、キュウリ、メロン、スイカ、キウイ、ブルーベリーなどに
農・林・水産業

追肥の化成肥料とイツしょに根の周りに撒布しました。遅かったので結果はまだ分からないが、次回は元肥料とイツしょにと思ってます。5Kg,10Kgの大袋で割安が有れば助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 01295473
2018-05-10
用途: 家庭菜園の肥料
農・林・水産業

昨年、使用したところトマトやナスビが立派に育ちました。
今年もリピートで使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする