曜日別特売

シロアリ退治粉剤

シロアリ退治粉剤 - キング園芸
(3件のレビュー)

シロアリ退治の3つの成分が効果を発揮し、速効と持続のダブルの効果で、シロアリの駆除と侵入防止に使用できます。家や花壇の周囲に散布して侵入を防ぎます。

質量(g)660備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×236×62RoHS指令(10物質対応)対応剤形粉剤内容量1本(600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01297092-
780
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297092
2021-08-20
用途: 庭木にシロアリがいたので退治に使用
サービス業

即効性はないけど、直接かけると徐々に死んでいった。木の周辺にもこまめにまいたのでその後姿はみていない。
シロアリは地中2メートル下にいると聞いたので、根本の退治ができているか気になる。
夏は被害は少ないようなので、秋頃まいて予防かねて退治。
これを繰り返していくしかない・・・

対象商品 : 01297092
2021-04-08
用途: 庭掃除
その他業種

これから梅雨の時期にかけ非常に害虫が増える時期なのでこれをチョイス。木造の家なのでシロアリにも効くものを使用。後は、夏頃にもう一度と秋かな。今年後2回は買う予定です。

対象商品 : 01297092
2019-10-18
用途: 家まわりに散布
卸売・小売業

まだ使用しておりませんが、シーズン前に散布したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする