曜日別特売

浸透移行性殺虫剤 スターガード 粒剤

浸透移行性殺虫剤 スターガード 粒剤 - エムシー緑化
(2件のレビュー)

有効成分が植物体内を速やかに浸透移行して、茎や葉に到達します。発見しづらく防除も難しい微小害虫や、潜葉性害虫への対策に効果を発揮する殺虫剤です。多くの野菜に登録があり、マイナー作物・地域特産作物にも広範囲に対応していますので、使用者のニーズに幅広く対応できます。「花き類」「つつじ類」にも使えますので、ガーデニングにも重宝する殺虫剤です。人畜・魚類・鳥類に毒性が低い化合物です。また、作物への薬害も生じにくく、扱いやすい殺虫剤です。アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類・ハモグリバエ類・コナガ・アオムシなど多くの害虫を、効率的に同時防除できます。多くの登録作物で、「定植時」と「生育期」の処理時期が選べます。

成分ジノテフラン農林水産省登録第(号)22738毒劇区分普通物剤形粒剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01297756-1本(800g)800135×250×70
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
01297747-1本(250g)30060×163×60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 植木用
S&M和氣卸売・小売業

毎年、夏ごろになると植木に毛虫やアブラムシが大量に発生していたので、噴霧式の殺虫剤を使用していましたが、全体に噴霧することができず、効果が得られませんでした。
今回、植木に吸収させる本剤を使用してみたところ、毛虫もアブラムシも発生せず、効果は抜群でした。
また、ナスやキュウリにも応用したところこちらにも効果が確認でき、大満足で、今後とも継続して使用していく予定です。

対象商品 : 01297756
2018-07-10
用途: 野菜の防虫
農・林・水産業

完全に防虫効果が、有る訳ではないですが、以前使用していた、防虫剤に比べて効果がありました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする