NEEDS
ディーゼルエンジンオイルDH-2
大型ディーゼル車用に作られたエンジンオイルです。
15W-40は夏の渋滞、長時間の高速走行に適してます。
ベースオイル
鉱物油
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
16200mL
JASO規格
DH-2適合
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
SAE
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01283862
10W-30
10W-30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01283878
15W-40
15W-40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
420
/
税込
¥
462
沖縄地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
離島
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590