カイザー CK

カイザー CK - BIG DAISHOWAカイザー CK - BIG DAISHOWAカイザー CK - BIG DAISHOWAカイザー CK - BIG DAISHOWAカイザー CK - BIG DAISHOWAカイザー CK - BIG DAISHOWAカイザー CK - BIG DAISHOWAカイザー CK - BIG DAISHOWA
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種類
CK No.
加工径範囲(Φmm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01436252SW4154ASW41-66CKB4(適合ヘッド)/SC09(適合インサート)/S4S-15IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-41~54-
27,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436268SW4151ESW32-51CKB3(適合ヘッド)/CC09(適合インサート)/S4S-15IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-41~51-
27,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436277SW4154ESW41-66CKB4(適合ヘッド)/CC09(適合インサート)/S4S-15IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-41~54-
27,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436286SW148-203CKB6-荒用ボーリングヘッドCK6148~203-
76,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436295SW5370ASW53-86CKB5(適合ヘッド)/SC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-53~70-
30,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01436304SW5366ESW41-66CKB4(適合ヘッド)/CC09(適合インサート)/S4S-15IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-53~66-
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436313SW5370ESW53-86CKB5(適合ヘッド)/CC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-53~70-
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436322SW98-153CKB7-荒用ボーリングヘッドCK798~153-
61,100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436338SW20-31CKB1-荒用ボーリングヘッドCK120~31-
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436347SW25-40CKB2-荒用ボーリングヘッドCK225~40-
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436356SW32-51CKB3-荒用ボーリングヘッドCK332~51-
25,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436365SW148-203CKB7-荒用ボーリングヘッドCK7148~203-
95,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436374SW98126ASW98-153CKB6、SW98-153CKB7(適合ヘッド)/SC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-98~126-
42,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436383SW98126ESW98-153CKB6、SW98-153CKB7(適合ヘッド)/CC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-98~126-
42,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436392SW53-86CKB5-荒用ボーリングヘッドCK553~86-
34,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436408SW68-110CKB6-荒用ボーリングヘッドCK668~110-
41,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436417SW88110ASW68-110CKB6(適合ヘッド)/SC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-88~110-
38,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436426SW88110ESW68-110CKB6(適合ヘッド)/CC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-88~110-
38,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436435SW98-153CKB6-荒用ボーリングヘッドCK698~153-
56,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436444SW125153ASW98-153CKB6、SW98-153CKB7(適合ヘッド)/SC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-125~153-
51,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436453SW148176ASW148-203CKB6、SW148-203CKB7(適合ヘッド)/SC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-148~176-
51,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436462SW175203ASW148-203CKB6、SW148-203CKB7(適合ヘッド)/SC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-175~203-
51,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436478SW125153ESW98-153CKB6、SW98-153CKB7(適合ヘッド)/CC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-125~153-
51,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436487SW148176ESW148-203CKB6、SW148-203CKB7(適合ヘッド)/CC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-148~176-
51,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436496SW175203ESW148-203CKB6、SW148-203CKB7(適合ヘッド)/CC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-175~203-
51,100
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436505SW41-66CKB4-荒用ボーリングヘッドCK441~66-
30,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436514SW6890ASW68-110CKB6(適合ヘッド)/SC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-68~90-
37,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436523SW6890ESW68-110CKB6(適合ヘッド)/CC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-68~90-
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436532SW6986ESW53-86CKB5(適合ヘッド)/CC12(適合インサート)/S5S-20IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-69~86-
37,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436548SW2026ASW20-31CKB1(適合ヘッド)/SC06(適合インサート)/S2-5S-7IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-20~26-
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436557SW2533ASW25-40CKB2(適合ヘッド)/SC06(適合インサート)/S2-5S-7IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-25~33-
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436566SW3242ASW32-51CKB3(適合ヘッド)/SC09(適合インサート)/S4S-15IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-32~42-
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436575SW2026ESW20-31CKB1(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)/S2-5S-7IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-20~26-
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436584SW2531ESW20-31CKB1(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)/S2-5S-7IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-25~31-
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436593SW2533ESW25-40CKB2(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)/S2-5S-7IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-25~33-
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436602SW3240ESW25-40CKB2(適合ヘッド)/CC06(適合インサート)/S2-5S-7IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-32~40-
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436618SW3242ESW32-51CKB3(適合ヘッド)/CC09(適合インサート)/S4S-15IP(適合インサートクランプスクリュセット)荒用ボーリングヘッド-32~42-
23,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436733S2.5S-7IPSW2026 SW2531 SW2533 SW3240(適合バイト・インサートホルダ・カートリッジ)---SC06、CC06
4,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436742S4S-15IPSW3242 SW4151 SW4154 SW5366(適合バイト・インサートホルダ・カートリッジ)---SC09、CC09
4,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436758S5S-20IPSW5370 SW6986 SW6890 SW8810 SW98126 SW125153 SW148176 SW175203(適合バイト・インサートホルダ・カートリッジ)---SC12、CC12、CC16
4,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
01436198ST31W-CKB3-240-----
199,300
取扱い終了
代替品有
01436207ST28W-CKB2-55/235-----
175,300
取扱い終了
代替品有
01436216ST31W-CKB3-160-----
143,300
取扱い終了
代替品有
01436225ST22W-CKB1-45/200-----
117,300
取扱い終了
代替品有
01436234ST31W-CKB3-310-----
261,400
取扱い終了
代替品有
01436627BBT50-CK4-48-240-----
48,300
取扱い終了
代替品有
01436636HSK-A 63-CK3-130 CKシャンク-----
29,700
取扱い終了
代替品有
01436645HSK-A 63-CK4-123 CKシャンク-----
29,700
取扱い終了
代替品有
01436654HSK-A 63-CK6- 79 CKシャンク-----
27,700
取扱い終了
代替品有
01436663HSK-A 63-CK5- 83 CKシャンク-----
27,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01436198ST31W-CKB3-24010027423ST31W-CKB3-280ST31W-CKB3-240 カイザー CK BIG DAISHOWA 10027423カイザー CKBIG DAISHOWA1個
219,800
税込241,780
品番が変更になりました
01436207ST28W-CKB2-55/23510027387ST28W-CKB2-245画像準備中カイザー CKBIG DAISHOWA1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
01436216ST31W-CKB3-16010027405ST31W-CKB3-200ST31W-CKB3-160 カイザー CK BIG DAISHOWA 10027405カイザー CKBIG DAISHOWA1個
159,800
税込175,780
品番が変更になりました
01436225ST22W-CKB1-45/20010027369ST22W-CKB1-210画像準備中カイザー CKBIG DAISHOWA1個
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
01436234ST31W-CKB3-31010027448ST31W-CKB3-350ST31W-CKB3-310 カイザー CK BIG DAISHOWA 10027448カイザー CKBIG DAISHOWA1個
299,800
税込329,780
品番が変更になりました
01436627BBT50-CK4-48-24010027737BBT50-CKB4-48-193BBT50-CK4-48-240 カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA 10027737カイザーCKシャンクBIG DAISHOWA1個
51,980
税込57,178
品番が変更になりました
01436636HSK-A 63-CK3-130 CKシャンク10027213HSK-A63-CKB3-130HSK-A 63-CK3-130 CKシャンク カイザー CK BIG DAISHOWA 10027213カイザー CKBIG DAISHOWA1個
31,980
税込35,178
品番が変更になりました
01436645HSK-A 63-CK4-123 CKシャンク10027238HSK-A63-CKB4-123HSK-A 63-CK4-123 CKシャンク カイザー CK BIG DAISHOWA 10027238カイザー CKBIG DAISHOWA1個
31,980
税込35,178
品番が変更になりました
01436654HSK-A 63-CK6- 79 CKシャンク10027335HSK-A63-CKB6-79HSK-A 63-CK6- 79 CKシャンク カイザー CK BIG DAISHOWA 10027335カイザー CKBIG DAISHOWA1個
27,900
税込30,690
品番が変更になりました
01436663HSK-A 63-CK5- 83 CKシャンク10027299HSK-A63-CKB5-83HSK-A 63-CK5- 83 CKシャンク カイザー CK BIG DAISHOWA 10027299カイザー CKBIG DAISHOWA1個
29,980
税込32,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする