コーナーローラー ソロバン型

コーナーローラー ソロバン型 - マルエー・スワン
(2件のレビュー)

塗りにくい場所も塗りやすく!
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー
届きにくい隅まで塗れる

毛丈(mm)8仕様ソロバン型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80内容量1本
関連資料:(0.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01456358CR-SB
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-24
用途: 屋根塗装
小川農場農・林・水産業

もう10ミリくらい毛丈が長ければ 細かい箇所がムラ無く塗れると思いました。 刷毛よりは早く塗れて良かったです

対象商品 : 01456358
2022-05-12
用途: 塗装
金融・保険業

アイデア商品の部類かな。角の部分に役立つかと購入したが下地用のコート剤がたれまくりで使えず。結局刷毛とローラーの角で塗ることに。粘度のある塗料だといいのかもしれないが、刷毛で十分事足りる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする