マルエー・スワン
コーナーローラー 鼓(つづみ)型
塗りにくい場所も塗りやすく!
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー
出っ張った角用2面塗りローラー
毛丈(mm)
8
仕様
鼓(つづみ)型
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
80
内容量
1本
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01456385
CR-TD
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください