コーナーローラー 太鼓型

コーナーローラー 太鼓型 - マルエー・スワン
(1件のレビュー)

塗りにくい場所も塗りやすく!
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー
H鋼の間や幅広目地等 幅50mm、深さ40mm用

毛丈(mm)8仕様太鼓型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80内容量1本
関連資料:(0.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01456394CR-TK
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01456394
2020-06-25
用途: 屋根塗装時
製造業

塗料を含ませた後の塗布時、毛足がやや短いので塗料が切れ気味になった。価格を考えるとやや不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする