ROK120AFB R 給湯室キッチン Oasis(オアシス) Repeat 01460454

※使用例※左シンク

ROK120AFB R 給湯室キッチン Oasis(オアシス) Repeat 01460454 ROK120AFB R 給湯室キッチン Oasis(オアシス) Repeat 01460454

給湯室キッチン Oasis(オアシス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01460454 品番ROK120AFB R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥282,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

幅44.6cm、奥行36cm、深さ17cmの使いやすいステンレスシンク!ワークトップ面はキズがつきにくいエンボス加工です。
電気ポットなどの家庭用に2口コンセント付き!
給湯室キッチンにはコンセントが不可欠です。
電気ポットでお湯を沸かしたり、他の家電品との併用使用等に便利です。
コンセント口の横には、本体の照明スイッチも付いています。(最大使用電力1300W)
収納総面積約1.9平方メートルのビッグな収納スペース!
この1台で収納は万全!

付属品
【ウォールキャビネット】L型水切り棚・お盆収棚、照明スイッチ、蛍光灯(100V・15W)、2口コンセント
【機器】引出し、引出し収納トレー、小型ゴミ収納器付排水トラップ、排水フレキシブルホース、網棚、シーリングプレート、防臭キャップ
材質
【ウォールキャビネット】
キャビネット…幕板:外面/ポリエステル化粧合板(標準色カラー)、内面/化粧フネン板(t3)、天板・背板/化粧フネン板(t3)、その他/低圧メラミンパーチ(t3)
食器棚…底板・中仕切り/ポリエステル化粧合板(ホワイト)、その他/低圧メラミンパーチ(ホワイト)
引き戸…t3透明ガラス/3枚、t3鏡/1枚
【ベースキャビネット】
ワークトップ…天板/SUS304(エンボス使用)、シンク/SUS304
シングルレバー水栓…KM5011TR20(KVK製)
キャビネット…メクラ板/ポリエ
仕様冷蔵庫付 P-01、P-02、P-03、P-04、P-05、P-06、P-07、P-08、P-09、P-10、P-11、P-12、P-13、P-14、P-15、P-16、P-17、P-18、P-19、P-20、P-21、P-22、P-23、P-24、P-25、P-26、P-27、P-28、P-29、P-30、P-31、P-32、P-33、P-34、P-35、P-36 高さ(mm)1900 奥行(mm)580 間口(mm)1200 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×580×1900 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(シンク)44.6×36×17 シンク位置
注意
※色を選択できるのは幕板外面・メクラ板・引き前(画像ブルー色の部分)のみになります。
※このキッチンはオフィス給湯室キッチンで、料理の利用には配慮していません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする