曜日別特売

ステンレスA 型トランク取手

ステンレスA 型トランク取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型トランク取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型トランク取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型トランク取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型トランク取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型トランク取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型トランク取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型トランク取手 - ジョー・プリンス竹下
(11件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。

用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
推奨ねじ
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01466955H-21-SUS-1222M6皿小ネジ小頭784[80]
1,025
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
01466964H-21-SUS-2149M5皿小ネジ小頭588[60]
950
949
1,044(税込)
当日出荷
01466973H-21-SUS-399M4皿小ネジ490[50]
780
779
857(税込)
当日出荷
01466982H-21-SUS-454M4皿小ネジ小頭294[30]
610
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: ステンレスゴミ取りフィルタ-用
有限会社大橋鉄工所製造業

オ-ルステンレスで、動きも良くお客様に大変好評でした。
稼働も最後でストップしますので手を挟むことが無く安全です。
次に製作依頼が来た場合発注する予定です。

対象商品 : 01466973
2023-03-29
用途: 車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

工具箱が予想よりかなり重くなってしまったので、持ち上げ易くするために購入。造りはかなりしっかりしていて耐久性もありそうです。

対象商品 : 01466973
2020-10-18
用途: 工作物の引出し
建設業・工事業

しっかりとして良かったです。
一つ浴を言うと和風調の物があれば便利

対象商品 : 01466955
2020-06-23
用途: 発電機ボックス製作

海辺に住んでいるので、ステンじゃないと保ちません。M6の取付ボルトもステンレスにすると、どんどんコストが嵩みますが仕方無し。頑丈な作りで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 01466955
2020-03-02
用途: 工具箱

想像以上にしっかりした作りに満足しております
握りやすくとてもいいものだと実感しております

対象商品 : 01466982
2020-04-27
用途: 自作工具箱の取っ手

ステン製でこの価格であればコスパ良いいと思います。
造りも良いです。
ただし、固定ビスが付属していないのが残念です。

対象商品 : 01466955
2019-03-01
用途: 工具箱の取手交換
製造業

工具箱の取手が荷重に耐えきれず破断した為、許容荷重の大きいこちらの商品に交換しました。
グリップの大きさもちょうど良く、ステンレスなので耐食性も期待できます。

1が参考にしています
対象商品 : 01466964
2018-07-09
用途: サブバッテリー収納ボックスの持ち運び時
医療・福祉・介護関連業

DIYでサブバッテリーを2個収納するボックスを作成し、持ち運び用に購入しましたが、頑丈な作りで約50キロの重さにもびくともせず、安心して持ち運びができます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする