曜日別特売

取手

取手 - ジョー・プリンス竹下取手 - ジョー・プリンス竹下
(16件のレビュー)
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467034H-38
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01467034
2022-03-03
用途: 木製トランクの持ち手に使用
その他業種

思った以上の製品でした。ただ取りつけ用のビスの長さがもう少し長い方が使いやすかった。(こちら側の都合ですが)
また違う物を使ってみようと思います。

対象商品 : 01467034
2021-09-28
用途: 楽器ケースの取っ手
株式会社バックアップコーポレーションその他業種

留め金のビスが短かったので別のビスを使用しました、作りましっかりしています。

対象商品 : 01467034
2021-05-31
用途: 楽器ケースの縦型の持ち手
有限会社ミュージックプラン・アートサービス業

商品の発送も速やかに行われ満足しております。ただ、取り付けネジが可能でしたら、寸法変更又は、別注の見本というか資料があれば、云うことなしでした。有難うございました。

対象商品 : 01467034
2020-09-19
用途: アルミトランクの取っ手交換。
農・林・水産業

破損したトランクの持ち手交換に求めました。サイズ、触感ともに満足です。

対象商品 : 01467034
2020-08-16
用途: トランクの修繕
サービス業

アルミ製トランクが生き返りました。迅速なご対応に感謝いたします。

対象商品 : 01467034
2020-08-28
用途: ボックスの取手の修理
農・林・水産業

ねじ穴の位置が完全には一致していなかったものの装着が出来たので良かったです。

対象商品 : 01467034
2019-08-02
用途: キャリーケースの取っ手
有限会社エクラン卸売・小売業

キャリーケースの取っ手が壊れたので探してたらこちらのがあったので購入しました。
以前のものと違和感なく大変満足しています。

対象商品 : 01467034
2021-03-27
用途: スピーカーの持ち運びに
その他業種

スピーカーを持ち運びする必要があり、運びやすいように取って(ハンドル)をつけることにして本品を選びました。もう一歩のスピーカーには既に取り付けていましたが、多少作り、サイズが異なるが目的はかないました。サイズの異なるものが選べると助かるのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする