曜日別特売

取手

取手 - ジョー・プリンス竹下取手 - ジョー・プリンス竹下
(10件のレビュー)
用途通信機器、ケース材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47仕上黒色+ クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467052H-40
265
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: カーテンの持ち手

通常の取手では干渉しますが、この取っ手では干渉しませんでした
便利だと思います

対象商品 : 01467052
2022-12-08
用途: 無線機のメンテナンスに使用
サービス業

安価で、強度も充分です。できれば、取付けビスナット付きで販売して欲しい。

2020-12-26
用途: DIY作業

自作のケースを作るときに使用しました。ベルトのつくりもしっかりしており耐久性も期待できます。

対象商品 : 01467052
2019-05-31
用途: 点検口に取付
その他業種

床用点検口の開口手が躓き防止で埋まっていて意外と使い辛いので、部屋の端に付けた床点検口なので壁側にこの取手を付けたら格段に開けやすくなった。

対象商品 : 01467052
2019-08-11
用途: 管楽器ケースの取っ手 破損交換
医療・福祉・介護関連業

価格のわりに、とてもしっかりした作り。せめてあと1~2cmベルト部長ければ
手を入れやすい=使い勝手が良くなると思います。

対象商品 : 01467052
2018-08-23
用途: 無線機の取手に使います。
コスモソリューションサービス業

無線機の取手の代替用に使用しました。バンド部分のデザインは少し違いますが、実用上は問題ありません。金具部分は同じでした。

対象商品 : 01467052
2017-10-02
用途: 紙芝居枠の取手
建設業・工事業

持ち手の中に鉄バネが入って入るので思ったよりも頑丈でした。これからも注文したいと思います。

対象商品 : 01467052
2017-10-12
用途: 工具箱の補修に

価格比では、割安な商品でした。そこそこ丈夫!!耐荷重は適当ではないようです。単価を上げてもネジ付にした方が良い。日本人の発想では無いね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする