曜日別特売

ステンレス回転取手

ステンレス回転取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手 - ジョー・プリンス竹下
(5件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

用途建築、家具汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品M3 皿木ネジ× 2 本質量(g)38仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467673H-129-SUS-1
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01467673
2022-06-30
用途: キャンピングカー 床下収納

床下収納へのアクセスが容易になりました。
安価でありながら、強度は十分です。
ビス止めする際に、下穴をあけることをお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 01467673
2022-09-02
用途: 木製扉の取っ手

安価で充分な性能です。強度、固定方法ともに文句なし。

1が参考にしています
対象商品 : 01467673
2022-06-16
用途: 自分で取り付けました。
その他業種

サイズもぴったりでうまく取替できました。
種類が多く本当に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01467673
2020-09-28
用途: 床下収納

床下収納の取っ手が壊れたので交換しました。値段の割にしっかりしてます。満足。

対象商品 : 01467673
2015-11-24
用途: 床下収納庫の取っ手として使用

問題なく使えて安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする