ステンレス角型平面取手

ステンレス角型平面取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレス角型平面取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレス角型平面取手 - ジョー・プリンス竹下ステンレス角型平面取手 - ジョー・プリンス竹下
(3件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。

用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01467768H-145-SUS
1,690
1,689
1,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01467768
2021-12-11
用途: マンホール蓋
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

デザインと使い勝手は申し分ないが、ビス穴を5mmにして欲しい。

対象商品 : 01467768
2019-05-27
用途: 作業場の床下収納用の取っ手
農・林・水産業

大きさ希望通りでしたが、取っ手の取り出しが固く現在潤滑スプレーを毎日かけています。多少柔くなったので少し様子を見ます。

対象商品 : 01467768
2015-04-29
用途: 床下物入れ扉の取っ手
オオトモ電気建設業・工事業

取り付けて使用しましたがとってハンドルの動きも大変よく満足しています。
とてもコストパフォーマンスが高い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする