曜日別特売

ライトグリーン《Vカッタ》

ライトグリーン《Vカッタ》 - 旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Vカッタ》 - 旭ダイヤモンド工業

コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ

用途コンクリート、モルタル適合材コンクリート、モルタル穴径(Φmm)10.0形状90度Vチップ厚さ(mm)10.0内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
014688184インチ10.010.0
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする