旭ダイヤモンド工業
ライトグリーン《Uカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途
コンクリート、モルタル
チップ厚さ(mm)
10.0
穴径(Φmm)
10.0
形状
5R
適合材
コンクリート、モルタル
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01468827
4インチ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください