曜日別特売

エコノエイリックス《乾式、エンジン用》

エコノエイリックス《乾式、エンジン用》 - 旭ダイヤモンド工業エコノエイリックス《乾式、エンジン用》 - 旭ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ

用途コンクリート、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
穴径(Φmm)
付属リング穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0146883610インチ2.425.4-
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0146884510インチ2.430.5-
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
0146885412インチ2.820.0-
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
0146886312インチ2.822.0-
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
0146887212インチ2.825.4-
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
0146888812インチ2.830.5-
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
0146889714インチ3.020.0-
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0146890614インチ3.030.525.4
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
0146891516インチ3.030.5-
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01468888
2022-09-21
用途: 擁壁解体
株式会社ワタナベ企画建設業・工事業

すごく切れ味良く、他のへカッターの刃より切れ味が良くスピードが上がり、作業効率化が叶った。スピード速い割にダイヤの部分も減りが通常だったので、お得感を感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする