曜日別特売

シルバーⅡ《乾式、エンジン用》

シルバーⅡ《乾式、エンジン用》 - 旭ダイヤモンド工業
(7件のレビュー)

コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ

用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝外径(mm)302穴径(Φmm)30.5仕様乾式チップ厚さ(mm)2.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0146892412インチ30230.52.8
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: アスファルト切断

コンクリートカッター用に使用しましたが切れ味良く、値段も安い良い商品でした。

対象商品 : 01468924
2024-08-27
用途: ブロッのためのため
菊本産業

普通に使用できるし、コスパが安い、量販店では1枚販売ですが、2倍ぐらいする

対象商品 : 01468924
2022-06-03
用途: アスファルトの切断
東日本エンジニアリング株式会社建設業・工事業

使用頻度も多く、消耗品なので、もう少しお安いと助かります。

対象商品 : 01468924
2020-12-04
用途: U字溝などのコンクリート切断に使用

切れ味も良く安価な商品なので気に入っています。もう何回も購入しています。

対象商品 : 01468924
2017-11-17
用途: コンクリートの切断
株式会社ユーロード建設業・工事業

安価ですが切れも良く、普通に使用でき充分に満足しています。

対象商品 : 01468924
2017-06-08
用途: U字溝の切断
建設業・工事業

商品は以前から使用し招致しておりますが、
やはり、スタンダートの種類なので、すぐに切れ味が悪くなる。
承知の上で購入し使用しています。

対象商品 : 01468924
2016-04-28
用途: 道路の切断などに
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れた一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする