曜日別特売

パワーモーラ MDR専用ドライバ HB-510

パワーモーラ MDR専用ドライバ HB-510 - 伊東電機パワーモーラ MDR専用ドライバ HB-510 - 伊東電機

【搬送物同士の衝突を防ぐZPA(Zero Pressure Accumulation)ロジックを内蔵】
一つのラインに複数の駆動源を搭載できるため、ゾーン毎の制御が可能。また、必要なゾーンのみ駆動するので、省エネルギー・低騒音です。
【ゾーン単位での変速が可能】
分散駆動で一つのライン内に様々な速度が設定できます。
工程間は高速で、工程内は低速でといった用途に合った搬送を実現。
変速調整が簡単なデジタルセット方式。
ライン全体を一斉に変速することも可能。
【ライン・トラブル回避に役立つインテリジェンス・タイマーを搭載】
荷詰まり時にエラー信号を発信し、停止(JAMタイマー)。
自ゾーンセンサーOFF後、設定時間駆動し、停止(RUN保持タイマー)。
上流ゾーンOFF後、設定時間だけ駆動し、停止(センサータイマー)。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【LEDによるエラー識別が可能】
サーマルエラー/ロックエラー/JAMエラーがLEDに表示されます。

定格電圧 DC V24電源電圧(V)DC24±10%保護機能5A ヒューズ内蔵(+側)/±誤配線保護ダイオード内蔵起動電流(A)4最大ピーク電流(A)20(1msec以下)温度保護基板上75℃ モータ部105℃静的電圧(A)0.06内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01501185HB-510BN
25,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01501194HB-510N
25,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする