曜日別特売

パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS

パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS - 伊東電機パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS - 伊東電機

業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。
スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。
防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。
変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。

仕様クラウンカーブ付電源DC24V肉厚(mm)2パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)SUS304呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01505272PM320HS-30-170-D-024-C100-PC170
21,100
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01505288PM320HS-30-270-D-024-PC270
19,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01505297PM320HS-30-320-D-024-PC320
20,500
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01505306PM320HS-30-370-D-024-PC370
22,000
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする