抵抗式ポジションセンサRDC10シリーズ

抵抗式ポジションセンサRDC10シリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

高精度を誇る省スペース設計で、セットの小型・軽量化に貢献。

種類抵抗式ポジションセンサタイプリニア取付方式ホリゾンタル抵抗(kΩ)10リニアリティ±0.5%内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レバー長さ(mm)
寿命
端子長さ(mm)
移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19354082RDC1010A121.3(動作)500000.810
取扱い終了
返品不可
01485548RDC1014A094.5200000 cycles214
オープン
取扱い終了
返品不可
01485557RDC1022A054.5200000 cycles222
オープン
取扱い終了
返品不可
01485566RDC10320RB4.5200000 cycles232
オープン
取扱い終了
返品不可
01485575RDC1047A034.4200000 cycles247
オープン
取扱い終了
返品不可
54064588RDC1014A094.5200000 cycles214
オープン
取扱い終了
返品不可
54064597RDC10320RB4.5200000 cycles232
オープン
取扱い終了
返品不可
54064606RDC1047A034.4200000 cycles247
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする