曜日別特売

抵抗式ポジションセンサRDC50シリーズ

抵抗式ポジションセンサRDC50シリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(1件のレビュー)

あらゆる位置検出ニーズに対応するロータリタイプ。

タイプロータリ角度可変電気的有効/333.3°内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
形状
抵抗値
取付方式
抵抗(kΩ)
寿命
操作
リニアリティ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01485593RDC501011A抵抗式ポジションセンサ貫通穴/Φ3.5--101000000 cyclesホリゾンタル保証範囲/320°、±2%
オープン
取扱い終了
返品不可
01485602RDC501051A抵抗式ポジションセンサ貫通穴/Φ3.5--101000000 cyclesホリゾンタル保証範囲/320°、±2%
オープン
取扱い終了
01485618RDC502010A抵抗式ポジションセンサ貫通穴/Φ3.5--101000000 cyclesバーチカル保証範囲/320°、±2%
オープン
取扱い終了
返品不可
01485627RDC503013A抵抗式ポジションセンサ貫通穴/Φ3.5--101000000 cyclesリフロー保証範囲/320°、±2%
オープン
取扱い終了
01485636RDC503015A抵抗式ポジションセンサ貫通穴/Φ3.5R付き--101000000 cyclesリフロー保証範囲/320°、±2%
オープン
取扱い終了
返品不可
01485645RDC506002A抵抗式ポジションセンサ貫通穴/Φ4--101000000 cyclesリフロー保証範囲/320°、±2%
オープン
取扱い終了
81958153RDC501052A--10kΩHorizontaltype-1000000cycles-±2%、(保証範囲)320°
オープン
取扱い終了
返品不可
81958162RDC501051A--10kΩHorizontaltype-1000000cycles-±2%、(保証範囲)320°
オープン
取扱い終了
81958178RDC502012A--10kΩVerticaltype-1000000cycles-±2%、(保証範囲)320°
オープン
取扱い終了
返品不可
81958187RDC503051A--10kΩReflowtype-1000000cycles-±2%、(保証範囲)320°
オープン
取扱い終了
返品不可
81958196RDC503052A--10kΩReflowtype-1000000cycles-±2%、(保証範囲)320°
オープン
取扱い終了
返品不可
81958205RDC506018A--10kΩReflowtype(薄型)-1000000cycles-±2%、(保証範囲)320°
オープン
取扱い終了
返品不可
54066216RDC501051A--10kΩHorizontaltype-1000000cycles-±2%、(保証範囲)320°
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01485645
2016-08-04
用途: ロボットの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

既設のセンサーと同一の仕様であり、全く問題なく交換できた。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする