曜日別特売
RDC506018A 抵抗式ポジションセンサRDC50シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 81958205

抵抗式ポジションセンサRDC50シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード81958205品番RDC506018A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

あらゆる位置検出ニーズに対応するロータリタイプ。

タイプロータリ抵抗値10kΩ取付方式Reflowtype(薄型)寿命1000000cycles角度可変電気的有効/333.3°リニアリティ±2%、(保証範囲)320°使用温度範囲(℃)-40~20定格5VDC貫通穴径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01485645
2016-08-04
用途: ロボットの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

既設のセンサーと同一の仕様であり、全く問題なく交換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする