HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01638482HG-SR51B-0.5-1000標準(ストレート軸)
291,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
01638498HG-SR81B-0.85-1000標準(ストレート軸)
341,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
01638507HG-SR121B1.2-1000-ありなしストレート軸
383,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
01638516HG-SR201B2-1000-ありなしストレート軸
467,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
01638525HG-SR301B3-1000-ありなしストレート軸
559,000
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
01638534HG-SR421B-4.2-1000標準(ストレート軸)
691,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70235208HG-SR121BJ1.2-1000-ありなしストレート軸
オープン
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235217HG-SR121BJK1.2-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235226HG-SR121BK1.2-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235935HG-SR201BJ2-1000-ありなしストレート軸
オープン
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235944HG-SR201BJK2-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235953HG-SR201BK2-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236662HG-SR301BJ3-1000-ありなしストレート軸
オープン
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236678HG-SR301BJK3-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236687HG-SR301BK3-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
279,800
307,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237274HG-SR421BJ4.2-1000-ありなしストレート軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237283HG-SR421BJK4.2-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
359,800
395,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237292HG-SR421BK4.2-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
339,800
373,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237825HG-SR51BJ0.5-1000-ありなしストレート軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237834HG-SR51BJK0.5-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237843HG-SR51BK0.5-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238988HG-SR81BJ0.85-1000-ありなしストレート軸
オープン
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238997HG-SR81BJK0.85-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70239006HG-SR81BK0.85-1000-ありなしキー溝付き軸
オープン
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする