HARIO
アジアン急須 丸形
注ぎ口にはステンレス製茶漉しがついているので、お茶の葉がしっかり開きそのまま注げます。
付属品
うず巻き形の茶こし
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス、ステンレス
口径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01659823
QSM-1
180
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
01659814
QSM-2
300
¥
2,800
取扱い終了
01659832
QSS-1
120
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください