HARIO
ティプレッソ・ダブル
プレス式のティーポット。紅茶やハーブティなど、お茶の種類を選びません。ガラスが二重なので保温性もアップ。
容量(mL)
300
材質
耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム、ステンレス、ポリプロピレン
タイプ
2杯用
口径(Φmm)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×105×162
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01660112
TPWN-2W
¥8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください