曜日別特売

耐熱カップ&ソーサー・ワイド

耐熱カップ&ソーサー・ワイド - HARIO
(1件のレビュー)

耐熱ガラスなので、レンジで温め直しができます。(※ソーサーはレンジに対応できません。)

容量(mL)230材質耐熱ガラス口径(Φmm)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×103×60食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01660697CSW-1T
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01660697
2021-06-04
用途: 事務所の、お客様ようですが
有限会社佐藤工業建設業・工事業

品物入荷しないけど
、はっそうしありますか。連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする