曜日別特売

エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)
(14件のレビュー)
用途保安用品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
入力
メーター感度
ヒューズ容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01661817ML250動力電流最大1070×140×125DC12V0~500kPa10ミニガラス管(電源プラグ内)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01661826ML300動力電流最大10166×193×86DC12V/120W0~600kPa15(アクセサリーソケットプラグ内)
オープン
取扱い終了
01661835ML-200動力電流定格320×95×110DC12V0~350kPa5ミニガラス管(ヒューズホルダー内)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック エアーコンプレッサー ML250
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01661817
2022-12-26
用途: 軽自動車のタイヤ空気補填

小さいながらちゃんと充填されました。欠点としては音がうるさいこと。ガガガガ・・・という音と振動がかなり大きいです。充填する時間もそれなりに掛かりますがガソリンスタンドまで行く手間と秤にかけたら気にならない程度です。コードの延長も十分で4本のタイヤに十分届きます。バッテリー接続ソケットは付属していないので追加購入しました。

4が参考にしています
対象商品 : 01661817
2022-05-31
用途: 自動車タイヤのエアー充填
その他業種

今まであまり信用していなかったシガ―ソケット電源のエアーコンプレッサーでしたが純正の軽自動車車載のものがメルテックだったので使ってみて納得しました。自動車メーカーが純正車載に指定するだけはあると思いましたちなみに200Kpa入れるのに3分かかりませんでした。

7が参考にしています
対象商品 : 01661817
2021-05-14
用途: トレーラのタイヤ空気圧のチェックに使用
教育・研究機関

駐車場においてあるトレーラの空気圧のチェックに使用しています。足踏み式よりも楽で助かります。

4が参考にしています
対象商品 : 01661817
2021-02-02
用途: 船の牽引車と船を載せる台車のタイヤへの空気入れ。
御前崎のクルージングその他業種

船の牽引車と船を載せる台車は港の港内においてあり、ナンバーは外してあるので、公道を走ってガソリンスタンドへ持って行って空気入れするわけにはいきません。
そういう、漁業や農業、工場内専用の車など、公道を走れない車のタイヤの空気入れには大変重宝する空気入れです。

3が参考にしています
2022-05-04
用途: エアが弱い
その他業種

車のタイヤのエア調整のため購入しました。車に組み付けたノーマルタイヤで試したところ正規空気圧が250kpaまでのところ200kpaまでしか上がりませんでした。500kpaの目盛り一杯まで入るのかと思っていたのでショックでした。あとモーター音がかなり煩かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 01661817
2021-10-15
用途: 車のタイヤの空気圧チェック
共栄衡器株式会社

タイヤの空気バルブにホース先端の空気バルブを差し込むが、抜くときにレバーを戻しても抜けず、強引に引っ張って抜くとホース先端の空気バルブから毎回黒いカスが出る。数回使うと緩々になって使えなくなりそう。電源プラグをシガーソケットに差し込んだはいいが、抜いたら電源プラグがバラバラになり先端がシガーソケットに残った。やっぱり安物だった。もう買わない。

8が参考にしています
対象商品 : 01661835
2020-02-17
用途: ツーリング時の備え
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクのシガーソケットのアンペアに合わせてこの商品を選びましたが、シガーソケット用のアダプタは付いてませんでした。これは自分の注意力不足。
バッテリーからの直接受電なら、もっと強力なのを選択できた。とほほ。安いので我慢です。

3が参考にしています
2020-01-30
用途: 原付タイヤ
サービス業

家のボロい軽自動車から試したところ、上手くいかず、不良でメーカーに送り担当の方から商品に問題無しで送っていただき別の車で試したところ問題なく原付のタイヤに空気がはいりました、メーカーの対応がすごく良くてこちらの不手際なのに良くしていただきありがとうございました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする