バッテリー充電コード(丸端子タイプ)

バッテリー充電コード(丸端子タイプ) - Meltec(大自工業)
(20件のレビュー)

PC-50 及び ML-200用バッテリー充電コードです。
複数台のバイクを所有されている方や、コードの交換用に
オススメです。
バッテリーカバーを外さずに充電が可能。

用途バッテリー充電器関連質量(g)37コード長さ(cm)約53(丸端子、コネクター部含む)内容量1個
注意
※本製品はPC-50、ML-200用です。PC-50、ML-200以外の製品には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662596PC-50-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662596
2021-04-23
用途: バッテリー充電用

ヒューズ付きで他社(大橋)とも互換性があり、安価です。
何個も購入しています。

対象商品 : 01662596
2021-01-24
用途: 複数車両への接続の為
製造業

充電器 MP-200に1本付属してるけど、複数車両に接続する為に購入
サイドカバー脱着の手間が省けるのはありがたい

対象商品 : 01662596
2020-09-30
用途: バイクのメンテナンス
製造業

メルテックの充電器を使っていて、うっかり地絡さしてしまいコードを丸焦げに、でこちらの商品を見つけ充電器を買い換えずにすみ、たすかりました。物は同じです。モノタロウさん、有難う御座いました。

対象商品 : 01662596
2019-09-25
用途: バッテリー充電
和泉屋米店卸売・小売業

セルスターDRC300購入で合計5台のバイクの充電に、加工して利用しました。圧着端子のプラス、マイナスを入れ替えただけですが気持ち良い利用方法は精神状態がスキットしますから。

対象商品 : 01662596
2018-12-24
用途: バッテリー充電の予備コードとして

自己責任ですが、セルスターのDRC300に接続して利用中です。極性が反対なので、赤黒の極性表示を逆にして問題なく利用できています。あくまで自己責任ですが。

2018-09-07
用途: これは充電器側用のコードです。

何人か端子が逆と書いてますが、充電器からバッテリーへ充電用のコードです。丸端子にワニくちグリップ挟んで使用してます。プラス赤端子がメス端子です。バッテリー側に使用したい場合は逆になりますから、気を付けて下さい。バッテリー側に使用する場合は黒、赤(オス、メス)逆になりますから、黒プラスで使用して下さい。

2が参考にしています
対象商品 : 01662596
2018-07-10
用途: バイク
瀬田石材店

複数のバイクのバッテリー充電に重宝しています。バッテリーをバイクから取り出さなくていいのですが、電極の+-が反対なので出来れば改良してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01662596
2018-11-01
用途: バイク整備
その他業種

もう少し長いと使い勝手が良いです。ソケットがきつすぎですが問題なく使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする