曜日別特売

モバイルタップインバーター

モバイルタップインバーター - Meltec(大自工業)モバイルタップインバーター - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。
など使用できます。
内容
USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W

用途12V専用インバーター入力DC12V出力AC100V定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22質量(g)110最大出力(W)38出力波形矩形波出力周波数(Hz)55電源(USB電源出力)DC5V2100mAコード長さ(mm)600保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷内容量1個
注意
※本製品はDC12V車専用です。DC24V車(トラック等)には使用できません。
※本製品は使用する場合は、バッテリー上がりを防止する為、必ずエンジンをかけてご使用ください。
※アクセサリーソケットの奥行き(深さ)が浅い車両では使用できない場合があります。
※本製品を使用中、本体が熱くなる場合がありますのでご注意ください。
※取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662928MTU-30Kブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
01662937MTU-30Pピンク
オープン
取扱い終了
01662946MTU-30Bブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662928
2017-01-18
用途: 車内で

携帯の充電に最適でした。携帯ナビの場合、バッテリーが切れてしまいますが、そんなこともなく快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする