BOXER 15W50

BOXER 15W50 - MOTOREX(モトレックス)BOXER 15W50 - MOTOREX(モトレックス)
(3件のレビュー)

4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。
鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。
新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14765958978111缶(4L)鉱物油15W-50SG
16,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19592388978101缶(1L)鉱物油15W-50SG
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
01669115795571缶(4L)-15W50SG
7,500
取扱い終了
代替品有
01669124795581缶(1L)-15W50SG
2,200
取扱い終了
代替品有
56483674951761箱(20L)---
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166911579557147659589781179557 BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス) 14765958BOXER 15W50MOTOREX(モトレックス)1缶(4L)
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
0166912479558195923889781079558 BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス) 19592388BOXER 15W50MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14765958
2021-06-21
用途: BMWエンジンオイル
建設業・工事業

空冷時代のBMWのオートバイで使用しました。
ボクサーエンジンに特化した物だけあって交換直後はとてもエンジンノイズが小さくなりました。オイルシールへのアタックまで気を使ったとありますが次回の交換時期までこの性能が続くか楽しみです。
きっとリピートすると思いますので続けて販売して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01669115
2016-06-14
用途: 空冷バイク用

空冷水平対向(4バルブ)に使用しておりリピーターです。
鉱物油なのに非常に滑らかにフリクションが少ないような回り方をします。合成油の半額でこの感触なら満足度です

2が参考にしています
対象商品 : 01669115
2015-10-16
用途: エンジンオイル交換(バイク)

鉱物油なので、合成油のようなオイルシールへの攻撃性もなく、古い車両や輸入車にも安心して使用できる。
使用感も合成油と変わらない。
安心して使用できるオイルです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする