曜日別特売

CROSSPOWER10W50

CROSSPOWER10W50 - MOTOREX(モトレックス)
(13件のレビュー)

最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。
湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。
KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。
摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。
100%化学合成油。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518286977911缶(1L)100%化学合成油10W-50SG
5,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
01668932795391缶(1L)-10W50SG
2,600
取扱い終了
代替品有
01668948795401缶(4L)-10W50SG
9,000
取扱い終了
56483577951661箱(20L)---
42,000
取扱い終了
09518295977921缶(4L)-10W50SG
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166893279539095182869779179539 CROSSPOWER10W50 MOTOREX(モトレックス) 09518286CROSSPOWER10W50MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09518295
2020-09-29
用途: バイクのオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

701スーパーモトの純正指定オイル
コレにしとけば間違いは無いです。

対象商品 : 09518286
2020-06-05
用途: バイクに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ビックシングルにはうってつけのオイルです。
熱だれもしにくいので気に入ってます。

対象商品 : 09518295
2018-12-06
用途: 耐久レース用
アイ・エム・アイ株式会社医療・福祉・介護関連業

350で耐久レースに使用してます。
細かいことは良くわかりませんが、可もなく不可もなく使用できています。
2レース毎に交換しています。

対象商品 : 01668948
2018-02-02
用途: バイク オイル交換

レースユースです。うちはズーとモトレックスを使っています。この値段で全合成オイル、性能は文句なしです。このオイルが原因でエンジンが壊れたことは有りません。

対象商品 : 01668932
2017-12-20
用途: オイル交換
建設業・工事業

KTM350sxへの使用です。変えた当初はクラッチの切れも良いです。3回走行毎程度の交換で純正なので不可なく使用しています。

対象商品 : 01668948
2018-02-02
用途: バイク オイル交換

レースユーザーです。モトレックスのオイルで間違いないです。

対象商品 : 01668948
2016-11-03
用途: バイクのメンテナンス

400cc単気筒、水冷エンジンに使っています。シフトフィーリングがよくなり、とてもいいオイルです。

対象商品 : 01668932
2015-11-19
用途: XR250 オイル交換に

夏場でも湯温が安定し、油温計の数字を見てヒヤヒヤしなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする