最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。
湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。
KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。
摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。
100%化学合成油。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01668984 | 79544 | 09518304 | 97794 | ![]() | CROSSPOWER10W60 | MOTOREX(モトレックス) | 1缶(4L) | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
化学合成油としてはかなりリーズナブル。
粘度も高いので空冷にもマッチングが良いと思います。
KTM250EXC-F,ハスクFE250、TTR125に使って特に不具合無し。
モノタロウさんでも購入時は1ヶ月以上の納期となりましたが実際は一週間で届きました。ありがたかったです。
LC4の指定オイル。油圧不足による潤滑不良を避けるためのスペックと特性を持っているオイルとして指定されているので、おとなしく従います。量は上限のちょい下、添加剤は入れず様子を見ます。
交換後すぐはシフトが渋く不安を覚えましたが、油温が上がってからはスムーズになり、その後は冷間でも渋くなることはありませんでした。
交換前後でのエンジンフィールの違いはあまり感じませんが、1,200kmで換えたからかもしれません。
これから梅雨、夏とオイルには厳しい季節ですが、いい仕事してくれるよう願っています。
突出した部分はありませんが、大変バランスが良いエンジンオイルだという印象です。また、上が60という粘度設定がある製品が少ないので、助かっています。対価格性能は、非常に高いと思います。
安いのに高性能で100%化学合成。純正指定でもあるので安心です。LC4エンジンはロッカーアームに持病が有るので10W60を年中使用しています。これからもこれ1本です。