MOTOREX(モトレックス)
FORK OIL 15W
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度
15W
基油
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614977
97825
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01669237
79569
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください