曜日別特売

FORK OIL 2.5W

FORK OIL 2.5W - MOTOREX(モトレックス)
(3件のレビュー)

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度2.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0988879697820
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
0166920379566
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166920379566098887969782079566 FORK OIL 2.5W MOTOREX(モトレックス) 09888796FORK OIL 2.5WMOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09888796
2021-12-09
用途: ハスクバーナのフロントフォークの減衰を柔らかくする為に使用します。
不動産業

交換後試走した結果、思った通りの減衰力になりました。
満足です。今後は量を調整しながらベストを目指します。

対象商品 : 09888796
2020-06-03
用途: バイクのメンテナンス
K‘s商会

他店ではなかなか無いので助かります。さらに少し安いので助かります

対象商品 : 01669203
2016-06-14
用途: フロントフォークオーバーホール

この粘度はあまり手に入らず、苦慮していたのですが、モノタロウで購入できて助かりました。
フォークオイルとしては普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする