曜日別特売

FORK OIL 7.5W

FORK OIL 7.5W - MOTOREX(モトレックス)
(2件のレビュー)

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度7.5W基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1843893797823
4,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
0166921279567
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166921279567184389379782379567 FORK OIL 7.5W MOTOREX(モトレックス) 18438937FORK OIL 7.5WMOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18438937
2021-11-03
用途: 予備
ラクール

他のメーカーと粘度指数の基準が違うので注意 通常10Wを使用

1が参考にしています
対象商品 : 01669212
2015-10-25
用途: バイクメンテナンス

特に問題無し

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする