FORMULA 15W50

FORMULA 15W50 - MOTOREX(モトレックス)FORMULA 15W50 - MOTOREX(モトレックス)
(3件のレビュー)

鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。
あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。
部分合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933399978051缶(4L)鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤15W-50SG
13,680
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14765985978041缶(1L)鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤15W-50SG
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01669072795531缶(1L)-15W50SG
1,700
取扱い終了
代替品有
01669088795541缶(4L)-15W50SG
6,700
取扱い終了
代替品有
56483638951721箱(20L)---
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166907279553147659859780479553 FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス) 14765985FORMULA 15W50MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
3,798
税込4,178
品番が変更になりました
0166908879554119333999780579554 FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス) 11933399FORMULA 15W50MOTOREX(モトレックス)1缶(4L)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01669072
2016-03-24
用途: 390DUKEのオイル交換

メーカー指定のオイルなので安心して使用しています。
市販で買うより二割ほど安いのがモノタロウさんで買える魅力だと思います。

対象商品 : 01669072
2015-05-08
用途: 空冷2気筒の旧車

空冷の旧車にマッチ。部分合成油なので、シールを傷めにくいと思われる。ミッションの入りも良好。夏場はまだ試していませんが、油温が上がってもたれなければ合格。これから夏場を乗り切れれば、再度購入します。

対象商品 : 01669072
2014-06-29
用途: オイル交換

ずっと使い続けてます。旧車のシールを痛めにくい部分合成油。そして空冷の夏の必須の15w-50。そしてこの価格。最高としかいません。前は一本1150円だったのですが・・・増税は悲しいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする