FORMULA 2T

FORMULA 2T - MOTOREX(モトレックス)

鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。
分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)
部分合成油
用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤

JASO規格FCAPITC内容量1缶(1L)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基油
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3195303397815-第四類
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
3150833997815鉱物油、酸化防止剤、清浄剤非危険物
4,000
取扱い終了
代替品有
0166915879561鉱物油、酸化防止剤、清浄剤第四類
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3150833997815319530339781597815 FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス) 31953033FORMULA 2TMOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする