LEGEND 20W50

LEGEND 20W50 - MOTOREX(モトレックス)
(1件のレビュー)

鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。
Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。
潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。
ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。

用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クラッチ一体式のタイプにはご使用頂けません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518313978121缶(1L)鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤20W-50SG/CF
4,500
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01669133795591缶(1L)-20W50SG/CF
2,200
取扱い終了
代替品有
56483656951741箱(20L)---
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166913379559095183139781279559 LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス) 09518313LEGEND 20W50MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09518313
2020-10-01
用途: 当然オイル交換します。

予備用に購入したのでまだしようしていませんが、以前の感想は良いんじゃないのかなーといったものですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする