曜日別特売

POWER SYNT 5W40

POWER SYNT 5W40 - MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 5W40 - MOTOREX(モトレックス)
(2件のレビュー)

MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。
金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。
低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
100%化学合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA
API:SG

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518329977821缶(1L)100%化学合成油5W-40SG
5,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
15519535977831缶(4L)100%化学合成油5W-40SG
18,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01668878795331缶(1L)-5W40SG
2,600
取扱い終了
代替品有
01668887795341缶(4L)-5W40SG
9,000
取扱い終了
代替品有
56483543951631箱(20L)---
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166887879533095183299778279533 POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス) 09518329POWER SYNT 5W40MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0166888779534155195359778379534 POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス) 15519535POWER SYNT 5W40MOTOREX(モトレックス)1缶(4L)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01668887
2017-08-08
用途: 高回転型エンジンの大型二輪車に使用
個人のお客様

特に支障なく使えています。
本当は もう少し粘度の高めの10W-とかの物が良い様に思ったのですが、さほどエンジンを酷使するわけでもないので、入手も無難さそうだった 5W-40 のこれにしました。

対象商品 : 01668887
2015-12-11
用途: バイクメンテナンス

価格、性能に大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする