POWER SYNT 10W50

POWER SYNT 10W50 - MOTOREX(モトレックス)
(2件のレビュー)

MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。
金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。
低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
100%化学合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA
API:SG

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518338977841缶(1L)100%化学合成油10W-50SG
5,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
01668923795381缶(1L)-10W50SG
2,600
取扱い終了
代替品有
01668914795371缶(4L)-10W50SG
9,000
取扱い終了
56483552951641箱(20L)---
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166892379538095183389778479538 POWER SYNT 10W50 MOTOREX(モトレックス) 09518338POWER SYNT 10W50MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01668923
2016-09-22
用途: オイル交換

梱包をあけたら、オイルが漏れてました。
青く薄いビニールで覆われてましたが、ビニールからも漏れてましたので他のものまでオイルまみれです。
ビニールをまだ開封してないのでオイル缶のキャップなのか穴空きなのかもわかりません。
交換してもらえないでしょうか?オイルは開封すると酸化するので使えません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 01668914
2015-10-14
用途: 愛車ZRX1100のオイル交換

以前はelfのオイルを長年使用してましたが、ある時商品のラインナップから無くなり繋ぎとして使用しましたが、結構良かったのでそのまま使用してます。elfも再販されたのですが価格が以前よりかなり値上がりしてるのも理由の一つですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする