曜日別特売

POWER SYNT 10W60

POWER SYNT 10W60 - MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 10W60 - MOTOREX(モトレックス)
(8件のレビュー)

MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。
金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。
低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
100%化学合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA
API:SG

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518347977871缶(4L)100%化学合成油10W-60SG
18,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18513654977861缶(1L)100%化学合成油10W-60SG
5,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
01668896795351缶(1L)-10W60SG
2,600
取扱い終了
代替品有
01668905795361缶(4L)-10W60SG
9,000
取扱い終了
代替品有
56483568951651箱(20L)---
42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166889679535185136549778679535 POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス) 18513654POWER SYNT 10W60MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0166890579536095183479778779536 POWER SYNT 10W60 MOTOREX(モトレックス) 09518347POWER SYNT 10W60MOTOREX(モトレックス)1缶(4L)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09518347
2021-07-23
用途: KTMオイル交換

KTMメーカー指定のオイルなので、毎回コレです。
特売日を狙えばかなりお得かと。

対象商品 : 18513654
2020-08-24
用途: 定期メンテナンス
製造業

お値打ちに購入できて次回も購入しようと思います。
運送会社については時間指定等ができると、とても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09518347
2020-03-13
用途: バイクのエンジンオイル交換

毎回オイル交換には使用しているがエンジン調子良好。

対象商品 : 09518347
2018-07-09
用途: バイクオイル交換
その他業種

この商品はバイクシヨップなどでしか入手できないのに偶々モノタロウさんにおいてありビックリ購入しました。

対象商品 : 01668896
2017-03-24
用途: バイクのオイル交換
建設業・工事業

KTMのバイクの指定になってるので使いました。
安くて助かりました。

対象商品 : 09518347
2018-05-16
用途: バイクメンテナンス時オイル交換
教育・研究機関

旧車のエンジン音の軽減に貢献、ギヤー鳴り(バックラッシュ)整備調整中です。

対象商品 : 01668896
2017-08-08
用途: 転がり軸受けでピストンクリアランスの大きなエンジンに使用
個人のお客様

納期表示に問題有り。
納期4日の表示で 2017/06/22 に注文したら納期遅延との連絡があり、結局2017/7/31発送となりました。
その間同商品の納期表示は1~2日の修正がされていましたが、1カ月以上とかにはなっていませんでした。
贔屓目で言っても供給体制に問題を抱えている。
悪く言えば景品表示法違反に抵触すると思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 01668905
2014-08-26
用途: オイル交換用オイル

エンジンが大きいため高温対応ですごくいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする